Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schreibtischleuchte TRAVIS mit USB Ladefunktion, Weiß, Höhe 71cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schreibtischleuchte TRAVIS mit USB Ladefunktion, Weiß, Höhe 71cm
LED Schreibtischleuchte TRAVIS mit USB Ladefunktion, Weiß, Höhe 71cm
LED Schreibtischleuchte TRAVIS mit USB Ladefunktion, Weiß, Höhe 71cm
LED Schreibtischleuchte TRAVIS mit USB Ladefunktion, Weiß, Höhe 71cm
LED Schreibtischleuchte TRAVIS mit USB Ladefunktion, Weiß, Höhe 71cm
LED Schreibtischleuchte TRAVIS mit USB Ladefunktion, Weiß, Höhe 71cm
LED Schreibtischleuchte TRAVIS mit USB Ladefunktion, Weiß, Höhe 71cm
LED Schreibtischleuchte TRAVIS mit USB Ladefunktion, Weiß, Höhe 71cm
LED Schreibtischleuchte TRAVIS mit USB Ladefunktion, Weiß, Höhe 71cm
LED Schreibtischleuchte TRAVIS mit USB Ladefunktion, Weiß, Höhe 71cm
LED Schreibtischleuchte TRAVIS mit USB Ladefunktion, Weiß, Höhe 71cm
Artikel-Nr.:
     1609-545310131
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     545310131
EAN/GTIN:
     4017807600193
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Schreibtischleuchte TRAVIS mit USB Ladefunktion, Weiß, Höhe 71cm

Durchdacht, funktional und modern: Das ist die LED Schreibtischleuchte TRAVIS aus dem Hause Trio Leuchten.

Die moderne Schreibtischlampe überzeugt mit ihrem minimalistisch modernen Design in Weiß und zahlreichen Features, die für eine perfekte Beleuchtung auf Schreibtischen und in Arbeitsbereichen sorgt.

Über eine Touch Display am Leuchtenfuß lässt sich die 71cm hohe Leuchte bequem steuern und einrichten.
So ist die TRAVIS stufenlos dimmbar und die Lichttemperatur lässt sich von warmweiß (3000 Kelvin) bis tageslichtweiß (6500 Kelvin) stufenweise einstellen. Tageslichtlampen sondern für eine besonders angenehme Arbeitsplatzbeleuchtung, da sie die Augen entlasten.

Ausgestattet mit einer einer Memory Funktion lässt sich die zuletzt angewählte Lichteinstellung ganz einfach speichern und wird bei erneutem Einschalten wieder verwendet.
Auf der Rückseite des Leuchtenfuß ist die Schreibtischlampe mit einem praktischen USB,- und einem USB-C Anschluss mit Ladefunktion ausgestattet.
So können ganz bequem ohne zusätzliches Ladekabel Smartphone, Tablet und Co. geladen werden.

Das fest verbaute LED mit einer Leistung von 6,5 Watt und 650 Lumen sorgt für eine effiziente Beleuchtung im Büro, Home Office oder auf Arbeitsflächen wo gebastelt und gewerkelt wird.
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion, Memory Funktion
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 71 cm, Breite: 15 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 6,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 650 Lumen = 650 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, led schreibtischlampe 6000k, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, schreibtischlampen, schreibtischleuchten, dimmbare, moderne, tageslichtlampe, tageslichtleuchte, tageslichtweiß, touch, usb, ladefunktion, ladestation, große, arbeitsplatzleuchte, für, bürolampen, büroleuchten, home, office, leselampen, leseleuchten, zum, lesen, nachttischlampen, nachttischleuchten, schlafzimmer, jugendzimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,82*
€ 45,65*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 59,91*
€ 78,42*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,42*
€ 93,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
523090131
ab € 30,33*
Ähnlich
TRIO Leuchten
545210131
ab € 50,36*
Ähnlich
TRIO Leuchten
510177
ab € 53,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.