Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte LONDON Industrial 3 flammig Metall Schwarz, 130cm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte LONDON Industrial 3 flammig Metall Schwarz, 130cm lang
Pendelleuchte LONDON Industrial 3 flammig Metall Schwarz, 130cm lang
Pendelleuchte LONDON Industrial 3 flammig Metall Schwarz, 130cm lang
Pendelleuchte LONDON Industrial 3 flammig Metall Schwarz, 130cm lang
Pendelleuchte LONDON Industrial 3 flammig Metall Schwarz, 130cm lang
Pendelleuchte LONDON Industrial 3 flammig Metall Schwarz, 130cm lang
Pendelleuchte LONDON Industrial 3 flammig Metall Schwarz, 130cm lang
Artikel-Nr.:
     1609-60573
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     60573
EAN/GTIN:
     4003694605731
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte LONDON Industrial 3 flammig Metall Schwarz, 130cm lang

Diese Industrial Style Pendelleuchte aus dem Hause Honsel Leuchten verspricht Lichtdesign in vollendeter Form.

Das besondere Erscheinungsbild der 3 flammigen Hängeleuchte entsteht durch die drei Metallschirme in Sandschwarz matt mit Silberfarbener Innenfläche, wobei die jeweils 30 cm großen Lampenschirme an die Leuchten in alten Fabriken erinnert.

So passt sich die Design Hängelampe, die eine Gesamtlänge von 130 cm sowie eine Abhängung von 155 cm hat, allein durch ihre ansprechende Erscheinung jeder Umgebung perfekt an.

So angesagt wie das Design der Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishes Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnraum oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten im angesagten Industrie Look sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte LONDON in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit zwei E27 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. je 40 Watt geeignet. Bei Verwendung von dimmbaren Leuchtmitteln sowie zusätzlichem Einbau eines geeigneten Wanddimmers lässt sich die Pendelleuchte über Ihre Hausinstallation dimmen und sorgt so noch einmal zusätzlich für eine ganz individuelle Beleuchtung.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Beton matt, antik
Abmessungen:
Höhe: 155 cm, Breite: 130 cm, Tiefe: 30 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (3 x E27 / max. 40 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
5,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchte e27, led hängeleuchte, fischer & honsel pendelleuchte, Pendelleuchten, Pendellampen, Hängeleuchten, Hängelampen, hängende, Lampenschirme, 3, dreiflammige, mehrflammige, Designer, Designklassiker, moderne, schöne, fürs, über, und, Industriedesign, Industrielook, Stil, Style, Industrial, Retro, Vintage, Fabrik, schwarze, Metall, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Esstischlampen, Esstischleuchten, Küchenpendelleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Küchentisch, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Wohnraumleuchten, Couchtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,98*
€ 158,90*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 126,56*
€ 159,54*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,54*
€ 189,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,56*
€ 150,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FHL easy
890011
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.