Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte einflammig Lampenschirm Glas Opal Weiß Ø 23cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte einflammig Lampenschirm Glas Opal Weiß Ø 23cm
LED Pendelleuchte einflammig Lampenschirm Glas Opal Weiß Ø 23cm
LED Pendelleuchte einflammig Lampenschirm Glas Opal Weiß Ø 23cm
LED Pendelleuchte einflammig Lampenschirm Glas Opal Weiß Ø 23cm
LED Pendelleuchte einflammig Lampenschirm Glas Opal Weiß Ø 23cm
LED Pendelleuchte einflammig Lampenschirm Glas Opal Weiß Ø 23cm
Artikel-Nr.:
     1609-607LM50
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     607LM50
EAN/GTIN:
     4262382963397
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Pendelleuchte einflammig Lampenschirm Glas Opal Weiß Ø 23cm

Lichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese kegelförmige, einflammige Pendelleuchte: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!

Minimalistische Leuchten wie diese Hängelampe setzen spannende Akzente und rücken Räume ins rechte Licht. Die Auswahl der Farben und Formen schafft Kontraste - geschickt kombiniert entstehen eine gemütliche Komponente und ein stilvolles Ambiente.

Die Design Hängeleuchte setzt sich aus einem opal weißen Glas Lampenschirm mit einem Durchmesser von 23 cm, einer Höhe von 55 cm und einer schwarzen, 140 cm langen Abhängung mit silber mattem Baldachin zusammen. Der zeitgemäße Look wird durch den angesagten Farb- und Materialmix perfekt abgerundet und sorgt für ein tolles Erscheinungsbild.

So sanft und atmosphärisch wie die Lichtspiele dieser Pendelleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als auffälliges Pendel über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als moderne Hängelampe über dem Couchtisch im Wohnzimmer oder auch als moderne Designerlampe über Theken und Tresen - sei es im Wohnraumbereich oder in öffentlichen Bereichen, z.B. in der Gastronomie.

Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach Küchenlampen, Esszimmerlampen, Wohnzimmerlampen oder sonstigen angesagten Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Pendelleuchte in jeder Hinsicht gerecht.

Das Pendel ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines passenden LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 7 Watt und 806 Lumen in Warmweiß geliefert. Das Leuchtmittel ist mit einer sogenannten Switch Dimmer Funktion ausgestattet und über Ihren vorhandenen Wandschalter in 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (100% - 50% - 25%) sowie An/Aus schaltbar.
Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
Weiß Opal - Schwarz, Silber matt
Abmessungen:
Höhe: 140 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 55 cm – Durchmesser: 23 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 7 Watt)
Lichtstärke:
1 x 806 Lumen = 806 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Küchen-Pendelleuchte, Pendel-lampe, Hängelampe-n, hängend, 1, ein-flammig, für, über, LED, Lampenschirm, Glas-schirm, Küchenlampe-n, Kücheninsel, Küchentheke, Küchentisch, Esszimmertisch, Esszimmer-lampen, Esszimmerleuchten, Esstisch-lampe, Esstischleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 58,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,69*
€ 91,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 75,24*
€ 89,54
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 72,87*
€ 86,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,50*
€ 82,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,44*
€ 69,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
R32171LM007
ab € 24,76*
Ähnlich
meineWunschleuchte
304800LM142
ab € 32,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.