Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Halogenstrahler
>
Einbau-Halogenstrahler
>
Artikel
Runder Deckeneinbaustrahler KENAI Schwarz matt, schwenkbar Ø 9,2cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-651500132
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
651500132
EAN/GTIN:
4017807455939
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Runder Deckeneinbaustrahler KENAI Schwarz matt, schwenkbar Ø 9,2cm
Das Geheimnis der TRIO Einbauleuchten lautet: zeitlos, flexibel & designorientiert.
Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So ist der Deckenspot prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht.
Die schwenkbaren Einbauspots der Serie KENAI sind vielfältig einsetzbar – ob als Grundbeleuchtung oder gezielte Akzentuierung ausgewählter Bereiche. Der Strahler ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und kann mit einem Leuchtmittel mit max. 15 Watt bestückt werden. So haben Sie die Möglichkeit aus schalt- und dimmbaren Leuchtmitteln für flächiges oder zielgerichtetes Licht Ihren persönlichen Favoriten zu wählen.
Die Einbaulampe aus Metall hat einen Durchmesser von 9,2 cm und eine Höhe von 10 cm. Für den Einbau wird ein 8,5 cm großer Ausschnitt und eine Einbautiefe von min. 11 cm benötigt.
Das runde Design in Schwarz matt setz Akzente und fügt sich dennoch problemlos in verschiedene Einrichtungsstile ein.
Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Schwarz matt
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Durchmesser: 9,2 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 11 cm – Loch Durchmesser: 8,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 15 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,155 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Deckenbeleuchtung
>
Decken Einbaustrahler
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
einbauleuchte 230v gu10
,
einbau halogenstrahler
,
einbau-halogenstrahler 230v
,
Lampen
,
Leuchten
,
Deckenlampen
,
Deckenleuchten
,
Deckenspots
,
Deckenstrahler
,
Einbauspots
,
Einbaulampen
,
Strahler
,
Spots
,
Spot
,
rund
,
Schwarz
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Decke
,
Wohnzimmer
,
Küche
,
Küchenlampen
,
Küchenleuchten
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Flurbeleuchtung
,
Treppenbeleuchtung
,
Treppenhausleuchten
,
Galerie
,
Beleuchtung
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 6,55*
€ 8,26*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 9,23*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 6,41*
€ 9,31*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,59*
€ 9,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Jura Einbaustrahler Schwarz GU10
TRIO Leuchten
650100132
ab € 3,37*
Ähnlich
TRIO Pamir Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650510132
ab € 10,66*
Ähnlich
TRIO Pamir Einbaustrahler Schwarz Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650410132
ab € 10,77*
Ähnlich
Einbauleuchte, JURA, 1 x GU10/15W-LED, AM 80 x 80
TRIO Leuchten
527331
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen