| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-651600131 Herst.-Nr.: 651600131 EAN/GTIN: 4017807455946 |
| |
|
| | |
| Eckiger Deckeneinbaustrahler KENAI Weiß matt, schwenkbar 9,2 x 9,2cm Das Geheimnis der TRIO Einbauleuchten lautet: zeitlos, flexibel & designorientiert. Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So ist der Deckenspot prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht. Die schwenkbaren Einbauspots der Serie KENAI sind vielfältig einsetzbar – ob als Grundbeleuchtung oder gezielte Akzentuierung ausgewählter Bereiche. Der Strahler ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und kann mit einem Leuchtmittel mit max. 15 Watt bestückt werden. So haben Sie die Möglichkeit aus schalt- und dimmbaren Leuchtmitteln für flächiges oder zielgerichtetes Licht Ihren persönlichen Favoriten zu wählen. Die Einbaulampe aus Metall hat eine Größe von 9,2 x 9,2 cm und eine Höhe von 10 cm. Für den Einbau wird ein 8,5 x 8,5 cm großer Ausschnitt und eine Einbautiefe von min. 11 cm benötigt. Das quadratische Design in Weiß matt ist zeitlos und fügt sich problemlos in verschiedene Einrichtungsstile ein. Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht. Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Breite: 9,2 cm, Tiefe: 9,2 cm | Einbaustrahler Maße: | Einbautiefe: 11 cm – Loch Durchmesser: 8,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 15 Watt) | Dimmbar: | Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,155 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, einbauleuchte 230v gu10, einbau halogenstrahler, einbau-halogenstrahler 230v, Deckenspots, Deckenstrahler, Einbauspots, Einbaulampen, flacher, eckiger, weißer, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Galerie, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, innen, lichtspots, spotstrahler, gu10, 230V |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 6,55* | € 8,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,49* | € 9,44* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,59* | € 9,58* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,97* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|