Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckiger 2-flammiger Deckeneinbaustrahler KENAI Weiß, schwenkbar 17,2 x 9,2cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckiger 2-flammiger Deckeneinbaustrahler KENAI Weiß, schwenkbar 17,2 x 9,2cm
Eckiger 2-flammiger Deckeneinbaustrahler KENAI Weiß, schwenkbar 17,2 x 9,2cm
Eckiger 2-flammiger Deckeneinbaustrahler KENAI Weiß, schwenkbar 17,2 x 9,2cm
Eckiger 2-flammiger Deckeneinbaustrahler KENAI Weiß, schwenkbar 17,2 x 9,2cm
Eckiger 2-flammiger Deckeneinbaustrahler KENAI Weiß, schwenkbar 17,2 x 9,2cm
Eckiger 2-flammiger Deckeneinbaustrahler KENAI Weiß, schwenkbar 17,2 x 9,2cm
Eckiger 2-flammiger Deckeneinbaustrahler KENAI Weiß, schwenkbar 17,2 x 9,2cm
Eckiger 2-flammiger Deckeneinbaustrahler KENAI Weiß, schwenkbar 17,2 x 9,2cm
Eckiger 2-flammiger Deckeneinbaustrahler KENAI Weiß, schwenkbar 17,2 x 9,2cm
Artikel-Nr.:
     1609-651600231
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     651600231
EAN/GTIN:
     4017807456011
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

Eckiger 2-flammiger Deckeneinbaustrahler KENAI Weiß, schwenkbar 17,2 x 9,2cm

Das Geheimnis der TRIO Einbauleuchten lautet: zeitlos, flexibel & designorientiert.

Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So ist der Deckenspot prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht.

Die schwenkbaren Einbauspots der Serie KENAI sind vielfältig einsetzbar – ob als Grundbeleuchtung oder gezielte Akzentuierung ausgewählter Bereiche. Der Strahler ist mit zwei GU10 Fassung ausgestattet und kann mit einem Leuchtmittel mit max. je 15 Watt bestückt werden. So haben Sie die Möglichkeit aus schalt- und dimmbaren Leuchtmitteln für flächiges oder zielgerichtetes Licht Ihren persönlichen Favoriten zu wählen.

Die Einbaulampe aus Metall hat eine Größe von 17,2 x 9,2 cm und eine Höhe von 10 cm. Für den Einbau wird ein 16,5 x 8,5 cm großer Ausschnitt und eine Einbautiefe von min. 11 cm benötigt.

Das eckige Design in Weiß matt ist zeitlos und fügt sich problemlos in verschiedene Einrichtungsstile ein.

Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 17,2 cm, Tiefe: 9,2 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (2 x GU10 / max. 15 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,275 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, einbauleuchte 230v gu10, einbau halogenstrahler, einbau-halogenstrahler 230v, LED, Deckenspots, Deckenstrahler, Einbauspots, Einbaulampen, eckiger, weißer, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Küchenlampen, Küchenleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Galerie, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, innen, lichtspots, spotstrahler, gu10, großer, 230v
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 12,44*
€ 15,42*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 11,72*
€ 16,90*
1
€ 5,95*
ab € 12,32*
€ 17,75*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,60*
€ 18,15*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
650410131
ab € 10,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
650210131
ab € 5,62*
Ähnlich
TRIO Leuchten
650000131
ab € 3,37*
Ähnlich
INTEC Light
8019
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.