Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckiger LED Deckeneinbaustrahler Weiß matt, schwenkbar 9,2 x 9,2cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eckiger LED Deckeneinbaustrahler Weiß matt, schwenkbar 9,2 x 9,2cm
Eckiger LED Deckeneinbaustrahler Weiß matt, schwenkbar 9,2 x 9,2cm
Eckiger LED Deckeneinbaustrahler Weiß matt, schwenkbar 9,2 x 9,2cm
Eckiger LED Deckeneinbaustrahler Weiß matt, schwenkbar 9,2 x 9,2cm
Eckiger LED Deckeneinbaustrahler Weiß matt, schwenkbar 9,2 x 9,2cm
Eckiger LED Deckeneinbaustrahler Weiß matt, schwenkbar 9,2 x 9,2cm
Eckiger LED Deckeneinbaustrahler Weiß matt, schwenkbar 9,2 x 9,2cm
Eckiger LED Deckeneinbaustrahler Weiß matt, schwenkbar 9,2 x 9,2cm
Artikel-Nr.:
     1609-6516LM131
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     6516LM131
EAN/GTIN:
     4260688159575
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Eckiger LED Deckeneinbaustrahler Weiß matt, schwenkbar 9,2 x 9,2cm

Das Geheimnis dieser Einbauleuchten lautet: zeitlos, flexibel & designorientiert.

Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So ist der Deckenspot prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht.

Die Einbaulampe aus Metall hat eine Größe von 9,2 x 9,2 cm und eine Höhe von 10 cm. Für den Einbau wird ein 8,5 x 8,5 cm großer Ausschnitt und eine Einbautiefe von min. 11 cm benötigt.

Das quadratische Design in Weiß matt ist zeitlos und fügt sich problemlos in verschiedene Einrichtungsstile ein.

Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.

* Inklusive 1 x GU10 LED mit 4,5 Watt, 345 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß)
* Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Lichtschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß matt
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 9,2 cm, Tiefe: 9,2 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 11 cm – Loch Durchmesser: 8,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 4,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 345 Lumen = 345 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,155 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LEDs mit Stecksockel, deckeneinbaustrahler led gu 10, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte 2700k, LED, Decken-lampen, Deckenleuchten, Einbauleuchte-n, Einbauspot-s, Einbau-strahler, Decken-Strahler, Decken-spots, Decke-n, über, Küchen-Strahler, Flur-Lampen, Flur-Leuchten, Flur-Beleuchtung, Kochinsel, Kücheninsel, Treppenhaus-Leuchten, ohne, Trafo, Weiß, dimmbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,98*
€ 17,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,91*
€ 17,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,13*
€ 15,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
650410131
ab € 10,64*
Ähnlich
TRIO Leuchten
650210131
ab € 5,62*
Ähnlich
INTEC Light
8019
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.