| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7092-000-2 Herst.-Nr.: 7092-000-2 EAN/GTIN: 4260380829776 |
| |
|
| | |
| 2er-Set elegante Deckeneinbauleuchten Edelstahl gebürstet E27, 27 x 27 cm Exklusive Deckeneinbauleuchten im 2er-Set aus dem Hause Konstsmide aus gebürstetem Edelstahl und Aluminium, welche sich durch Ihre Eleganz und das stilvolle Design in jedes Ambiente perfekt integrieren. Die Einbauleuchten sind für den gesamten Indoorbereich geeignet, zum Beispiel in in Fluren und Dielen, aber auch in Küchen, im Wohnzimmer oder sogar im Büro. Durch das austauschbare Leuchtmittel haben Sie die Möglichkeit ihre Lichtintensität selbst zu bestimmen. Die E27-Fassung nimmt Leuchtmittel bis 75 Watt auf, welche nicht mitgeliefert wird. Bei Bedarf und Einsatz eines geeigneten, dimmbaren Leuchtmittels können Sie diese Leuchte über Ihre Hausinstallation dimmen. Dieser Einbaustrahler ist in der Farbe Edelstahl, weiß und Kupfer erhältlich. * Die Leuchte ist geeignet für 1 x E27 Leuchtmittel max. 40 Watt (nicht enthalten). Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | Silber matt | Abmessungen: | Höhe: 14 cm, Breite: 27 cm, Tiefe: 27 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 75 Watt) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP23 | Gewicht: | 1,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, deckeneinbaulampe, 7092-000, Konstsmide, Einbauspot, Einbaustrahler, Einbauspots, Einbauleuchte, Einbauleuchten, Deckenbeleuchtung, Panell, Deckenlampe, Decken-Einbauleuchte, Einbau-Strahler, Strahler |
| | |
| |