Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campinggeschirr, Melamin Ess-Geschirr Set für 2 Personen, maritimes Design


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Campinggeschirr, Melamin Ess-Geschirr Set für 2 Personen, maritimes Design
Campinggeschirr, Melamin Ess-Geschirr Set für 2 Personen, maritimes Design
Campinggeschirr, Melamin Ess-Geschirr Set für 2 Personen, maritimes Design
Campinggeschirr, Melamin Ess-Geschirr Set für 2 Personen, maritimes Design
Campinggeschirr, Melamin Ess-Geschirr Set für 2 Personen, maritimes Design
Campinggeschirr, Melamin Ess-Geschirr Set für 2 Personen, maritimes Design
Campinggeschirr, Melamin Ess-Geschirr Set für 2 Personen, maritimes Design
Campinggeschirr, Melamin Ess-Geschirr Set für 2 Personen, maritimes Design
Artikel-Nr.:
     1609-8467S-EG
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     8467S-EG
EAN/GTIN:
     4260688157267
Suchbegriffe:
Camping-Geschirr
Campinggeschirr
Freizeit-Geschirr
Freizeitgeschirr

Campinggeschirr, Melamin Ess-Geschirr Set für 2 Personen, maritimes Design

Melamin Ess-Geschirr Set im maritimen Dekor für 2 Personen.

Dieses hochwertige Campinggeschirr Set aus Melamin ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Ob im Garten, beim Picknick, fürs Wohnmobil, Zelt oder das Boot: Dieses Essgeschirr besticht nicht nur durch sein geringes Gewicht und seine hervorragenden Produkteigenschaften, sondern auch durch sein farbiges Dekor im maritimen Look, dass einen Hauch Urlaub auf ihren Esstisch zaubert.

Lassen Sie sich von Optik und Haptik dieses Geschirrs überzeugen: Melamingeschirr in dieser Qualität steht herkömmlichen Porzellan in nichts nach und die strahlenden Farben bleiben auch langfristig frisch und glänzend.

Bruchsicher, stapelbar, gefrier-und spülmaschinenfest (bei niedrigen Temperaturen) und hitzebeständig (bis 70 Grad). Durch all diese Eigenschaften ist dieses Essgeschirr-Set für 2 Personen in jedem Outdoor Bereich einsetzbar und macht auch zuhause in der Küche gute Laune.
Durch die Bruchsicherheit ist das Geschirr auch gut für Kinder geeignet.

Das Essgeschirr Set besteht aus:

2 x kl. Schale Ø 15,5 cm ; Höhe 8 cm
2 x Frühstücksteller Ø 21,5 cm ; Höhe 2 cm
2 x Essteller Ø 26,5 cm ; Höhe 2 cm

Achtung: Melamin Geschirr ist nicht Backofen-und Mikrowellengeeignet!
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Eigenschaften:
lebensmittelecht
Neutral:
geruchs-& geschmacksneutral
Beschaffenheit:
bruchsicher
Praktisch:
stapelbar
Aufbewahrung:
gefrierfest
Pflege:
spülmaschinenfest (bei niedriger Temperatur)
Hitzebeständig:
bis 70 Grad
WICHTIG:
nicht Backofen-und Mikrowellengeeignet
Frühstücksteller:
Anzahl: 2 Stück - Durchmesser: 21,5 cm
Essteller:
Anzahl: 2 Stück - Durchmesser: 26,5 cm
Schalen:
Anzahl: 2 Stück - Durchmesser: 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Geschirrset, Melamin-Geschirr, Melamingeschirr, camping-geschirr, set, Melamin, 2, Personen, schönes, für, Wohnmobil, Wohnwagen, bunt, Outdoor, Picknick-geschirr, Boot, Bootsgeschirr, Garten, Grill, bruchsicheres, Teller, Schüssel, Essgeschirr, Melanin, bruchfestes, Kinder, maritim, blau, clamping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 47,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,88*
€ 73,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,45*
€ 73,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,49*
€ 69,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 57,63*
€ 68,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,30*
€ 67,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 47,80*
€ 56,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Assheuer + Pott
8468S-EG
ab € 48,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.