Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgefallene Stehleuchte NEPTUN 160cm Messing - Glaskugeln Amber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgefallene Stehleuchte NEPTUN 160cm Messing - Glaskugeln Amber
Ausgefallene Stehleuchte NEPTUN 160cm Messing - Glaskugeln Amber
Ausgefallene Stehleuchte NEPTUN 160cm Messing - Glaskugeln Amber
Ausgefallene Stehleuchte NEPTUN 160cm Messing - Glaskugeln Amber
Ausgefallene Stehleuchte NEPTUN 160cm Messing - Glaskugeln Amber
Ausgefallene Stehleuchte NEPTUN 160cm Messing - Glaskugeln Amber
Ausgefallene Stehleuchte NEPTUN 160cm Messing - Glaskugeln Amber
Ausgefallene Stehleuchte NEPTUN 160cm Messing - Glaskugeln Amber
Ausgefallene Stehleuchte NEPTUN 160cm Messing - Glaskugeln Amber
Artikel-Nr.:
     1609-9120-PT4-GO
Hersteller:
     ECO-Light Leuchten
Herst.-Nr.:
     9120-PT4-GO
EAN/GTIN:
     4250294317186
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Ausgefallene Stehleuchte NEPTUN 160cm Messing - Glaskugeln Amber

Simpel und absolut stylish!

Ob schlichter, gradliniger Einrichtungsstil oder doch etwas verspielter - die Stehleuchte liefert schlichte Deko-Akzente, um jedem Look einen Hauch von Eleganz zu verleihen. Der klare Stil ist unglaublich zeitgemäß und setzt Ihre Räume ins rechte Licht.

Das puristisch-minimalistische Design ist ein Mix aus edler Metall-Optik in Messing & mundgeblasenem Rauchglas in Amber. Durch die runde Form scheint das Licht nach oben und unten und erzeugt ein wirkungsvolles Lichtspiel an den Wänden. Über einen Fußschalter für Ein/Aus lässt sie sich zudem bequem bedienen.

Die Stehlampe mit einer Höhe von 160cm überzeugt mit klarem Design. Der Korpus bietet den Lampenschirmen aus Glas eine dezente Basis ohne viel Schnickschnack und die farblich harmonisch aufeinander abgestimmten Oberflächen machen die Standleuchte zum Blickfang in jedem Raum.

Als zusätzliche Lichtquelle sorgt die Standlampe für ein sanftes, atmosphärisches Licht und für effektvolle Highlights in Ihrem Wohnraum.

Die außergewöhnliche Designerlampe leistet daher nicht nur als moderne Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, die hochwertige Optik dieser Stehleuchte überzeugt in jedem Raum. Von Wohnzimmer über Esszimmer, Flur oder Schlafzimmer diese Standlampe fügt sich perfekt in ihre Umgebung ein

Die Kugellampe ist mit 4 G9 Fassungen ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 28 Watt geeignet (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Messing
Abmessungen:
Höhe: 160 cm, Breite: 34,5 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 10 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (4 x G9 / max. 28 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Fußschalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,77 kg
Weitere Suchbegriffe: standlampe, Lampen, Leuchten, Bubble, Stehleuchten, Stehlampen, Standleuchten, Standlampen, Kugellampen, Kugelleuchten, Glaslampen, für, fürs, mit, aus, Glas, Kugel, Lampenschirm, Glaskugel, Design, Retro, Innen, und, golden, Rauchglas, Standbeleuchtung, coole, minimalistische, ausgefallene, außergewöhnliche, moderne, stylishe, 4, vier, vierflammig, Designer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 126,41*
€ 158,65*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,26*
€ 159,42*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,41*
€ 150,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
408500542
ab € 141,16*
Ähnlich
TRIO Leuchten
406700632
ab € 79,99*
Ähnlich
TRIO Leuchten
402000108
ab € 64,24*
Ähnlich
TRIO Leuchten
411210406
ab € 289,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.