Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere MN 617 1/4 qualitativ Faltenfilter | Typ: MN 617 1/4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere MN 617 1/4 qualitativ Faltenfilter | Typ: MN 617 1/4
Filtrierpapiere MN 617 1/4 qualitativ Faltenfilter | Typ: MN 617 1/4
Artikel-Nr.:
     163-4001045
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     534040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filtrierpapiere MN 617 1/4, qualitativ, Faltenfilter
Schnell, glatt.

Typ MN 617 1/4
Ø 400,0 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 9 s
Filtrationsgeschwindigkeit 9
Art Analyse Qualtitativ
Form (Filter) Faltenfilter
MN617 ist ein schnelles Filterpapier mit einem exzellenten Rückhaltevermögen für grobe Partikel und gelantineartige Rückstände. Es wird zum Beispiel in Routineaufreinigungsprozessen von biologischen oder chemischen Lösungen verwendet.
Typ: MN 617 1/4
Ø: 400,0 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 9 s
Filtrationsgeschwindigkeit: 9
Art Analyse: Qualtitativ
Form (Filter): Faltenfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,49*
€ 198,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 164,08*
€ 195,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,16*
€ 190,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 140,53*
€ 167,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 126,49*
€ 150,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,10*
€ 131,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.