Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere qualitativ nassfest Rundfilter | Typ: 1574


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere qualitativ nassfest Rundfilter | Typ: 1574
Filtrierpapiere qualitativ nassfest Rundfilter | Typ: 1574
Artikel-Nr.:
     163-4006372
Hersteller:
     Hahnemühle
Herst.-Nr.:
     DP1574240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier qualitativ
qualitatives Filterpapier
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filtrierpapiere, qualitativ, nassfest, Rundfilter
Sehr geringer Mineralgehalt (im Mittel 0,05 % Asche) und extrem hohe mechanische und chemische Stabilität, besonders empfohlen für Vakuum- und Druckfiltration, und für die Verwendung von sauren und alkalischen Lösungen.

-Sehr hohe Nassfestigkeit, Niederschläge leicht und faserfrei abzutragen oder abzuwaschen
-Hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven chemischen Komponenten wie Schwefel- und Salpetersäure (bis zu 40 % bei 50 °C) und Laugen (bis zu 10 % bei 20 °C)

Typ 1574
Ø 240,0 mm
Gewicht 90 g/m²
Dicke 0,16 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 170 s
Filtrationsgeschwindigkeit 170
Aschegehalt 0,050 %
Art Analyse Qualtitativ
Nassfestigkeit sehr hoch
Form (Filter) Rundfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 55,27*
€ 70,85*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 52,58*
€ 74,43*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,43*
€ 88,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,05*
€ 85,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,08*
€ 81,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,53*
€ 72,03
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,58*
€ 62,57
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.