Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25°C: 4,00*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25°C: 4,00*
pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25°C: 4,00*
Artikel-Nr.:
     163-4011237
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     CC104025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Puffer (Laborbedarf)
Pufferlösung
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph4 1000 ml
pH-Pufferlösungen
Ohne Farbcodierung. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C, akkreditierte Testmethode. Lieferung mit ausführlichem Analysenzertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit gemäß N.I.S.T. beinhaltet. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt.

pH-Wert 4,00* bei 25 °C
Genauigkeit 0,01 (±)
Inhalt 1000 ml
Weitere Suchbegriffe: ph-pufferlösung, ph-pufferlösung ph4, Standard,Pufferlösungen, Pufferlösungen, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, pufferlösuing, pufferlösung 9 21, pufferlösung ph 9 21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.