Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trübungsstandards | Beschreibung: Non Ratio 200 NTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trübungsstandards | Beschreibung: Non Ratio 200 NTU
Trübungsstandards | Beschreibung: Non Ratio 200 NTU
Artikel-Nr.:
     163-4012096
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     CRS-200-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trübungsstandards
Standards,Trübung
Trübungsmessung
HDPE
Trübungsstandards
Hochgenaue Trübungsstandards aus suspendierten Mikrokügelchen, geeignet für die Instrumentenkalibrierung und Kontrolle aller Trübungsmessgeräte. Stabil, Haltbarkeit von 2 Jahren (ab Herstellungsdatum). Rückführbar auf NIST, US EPA genehmigt und geprüft in Übereinstimmung mit ISO 7027. PE-HD-Flaschen mit 100 ml.

Zwei Auswahlmöglichkeiten:
-Ratio-Methode für gleichförmige Trübungsmessgeräte. Messung des Streulichts der Probe im 90°-Winkel zum einfallenden Licht und zu weiteren Winkeln (mehrere Detektoren)
-Non-Ratio-Methode für ungleichförmige Trübungsmessgeräte misst das gestreute Licht von der Probe in einem 90°-Winkel von einfallenden Licht (ein Detektor)

Beschreibung Non Ratio 200 NTU
Volumen 100 ml
Weitere Suchbegriffe: 4012100, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,19*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,60*
€ 285,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,79*
€ 248,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 187,92*
€ 223,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,43*
€ 193,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.