Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trübungsstandards | Beschreibung: Non Ratio 200 NTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trübungsstandards | Beschreibung: Non Ratio 200 NTU
Trübungsstandards | Beschreibung: Non Ratio 200 NTU
Artikel-Nr.:
     163-4012097
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     CRS-200-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Reagenzien für Labor und Analyse
Trübungsstandards
Hochgenaue Trübungsstandards aus suspendierten Mikrokügelchen, geeignet für die Instrumentenkalibrierung und Kontrolle aller Trübungsmessgeräte. Stabil, Haltbarkeit von 2 Jahren (ab Herstellungsdatum). Rückführbar auf NIST, US EPA genehmigt und geprüft in Übereinstimmung mit ISO 7027. PE-HD-Flaschen mit 100 ml.

Zwei Auswahlmöglichkeiten:
-Ratio-Methode für gleichförmige Trübungsmessgeräte. Messung des Streulichts der Probe im 90°-Winkel zum einfallenden Licht und zu weiteren Winkeln (mehrere Detektoren)
-Non-Ratio-Methode für ungleichförmige Trübungsmessgeräte misst das gestreute Licht von der Probe in einem 90°-Winkel von einfallenden Licht (ein Detektor)

Beschreibung Non Ratio 200 NTU
Volumen 100 ml
Weitere Suchbegriffe: Trübungsstandards, Standards,Trübung, Trübungsmessung, HDPE, 4012100, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,99*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,52*
€ 549,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,15*
€ 541,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,35*
€ 535,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 357,78*
€ 425,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,87*
€ 379,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 286,99*
€ 341,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.