Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoskopstandards | Typ: MTR04025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kryoskopstandards | Typ: MTR04025
Kryoskopstandards | Typ: MTR04025
Artikel-Nr.:
     163-4012193
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     MTR04025
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Milch,Analyse
Kryoskope
Gefrierpunktbestimmung
Kryoskopstandards
Kryoskopstandards
Kompatibel für alle Kryoskope gemäß International Reference Standard ISO5764 / IDF108 zur Bestimmung des Gefrierpunkts in der Milch. Hohe Genauigkeit, 1 Jahr Haltbarkeitsdauer (ab Herstellungsdatum). Lieferung in 250 und 100 ml PE-HD-Flasche und einer praktischen Kappe mit Fülldüse.

Typ MTR04025
Messbereich -0,600 °C, 621 m°H
Volumen 250 ml
Weitere Suchbegriffe: Standards,Kryoskop, HDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.