Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Titrationsindikatoren | Typ: Phenolphthalein 0,1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titrationsindikatoren | Typ: Phenolphthalein 0,1%
Titrationsindikatoren | Typ: Phenolphthalein 0,1%
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-4012202
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     IPT01H
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Titration,Indikatoren
Titrationsindikatoren
titrieren
tittrieren
Titrationsindikatoren
Indikatorlösungen zur Endpunktbestimmung bei der Durchführung von Titrationen.

Typ Phenolphthalein, 0,1 %
Inhalt 500 ml
Beschreibung 2 Jahre haltbar
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,09*
€ 184,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,76*
€ 179,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.