Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe DermaShield® Polychloropren | Handschuhgröße: 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Chemikalienschutzhandschuhe DermaShield® Polychloropren | Handschuhgröße: 8
Chemikalienschutzhandschuhe DermaShield® Polychloropren | Handschuhgröße: 8
Artikel-Nr.:
     163-4664504
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     73-721/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuhe DermaShield®, Polychloropren
Der aus Polychloropren hergestellte DermaShield® ist frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern und minimiert das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien. Der Rollrand verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe und erhöht damit noch die Schutzwirkung.

-AQL 0,65 (EN374) - Höchste Qualität - damit optimaler Schutz z.B. beim Umgang mit Zytostatika
-Reinraumgeeignet ISO-Klasse 5
-Kat. III
-DermaShield® 73-711 ist steril
-DermaShield® 73-721 ist für nicht sterile, kontrollierte Umfelder vorgesehen


Verpackung: Paarweise in einem PE-Beutel; 10 Paar pro PE-Beutel; 5 PE-Beutel pro PE-Hauptbeutel; 4 PE-Hauptbeutel gleich 200 Paar pro Umkarton.

Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420

Handschuhgröße 8
Länge 310 mm
Dicke 0,17 mm
Farbe grün
Steril Nein
Material Neopren
Reinraumgeeignet Ja
AQL 0,65
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuhe steril gr. 8, handschuh rettungsanzug, neoprenhandschuh einmal, Nitril-Handschuhe, Handschuh,Nitril, Handschuhe,Nitril, Schutz,Handschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Handschuh,Chemikalienschutz, Handschuhe,Chemikalienschutz, Reinraum,Handschuhe, Polychloro, butylhandschuh, pva handschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,60*
€ 2,20*
Lager 163
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,7047*
€ 2,85725*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,72*
€ 37,57*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 40,62*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Paar
€ 2,85725*
€ 3,40013
pro Paar
ab 2000 Paar
€ 2,56755*
€ 3,05538
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,09755*
€ 2,49608
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 1,8908*
€ 2,25005
pro Paar
ab 200000 Paar
€ 1,7047*
€ 2,02859
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Paar
Mindestbestellmenge: 200 Paar ( entspricht € 571,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
73721060
ab € 1,59*
Ähnlich
Ansell
73721065
ab € 27,25*
Ähnlich
Ansell
73721070
ab € 1,59*
Ähnlich
Ansell
73721075
ab € 1,7047*
Ähnlich
Ansell
73721085
ab € 27,39*
Ähnlich
Ansell
73721090
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.