Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer ESP | Typ: ESP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.666 701
4.666 701
Artikel-Nr.:
     163-4666701
Hersteller:
     VELP Scientifica
Herst.-Nr.:
     F206A0179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BSB-Magnetrührer
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührer ESP
Sehr flacher Magnetrührer mit verschleißfreiem Induktionsantrieb für Rührmengen bis 5 l. Wartungsfrei, da das Gerät keine mechanischen Teile enthält. Ideal für Titrationen, BSB-Bestimmungen, mikrobiologische und biochemische Anwendungen.

-Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
-Sanfter Anlauf
-Helle Aufstellfläche
-Geringes Gewicht

Typ ESP
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 5 l
Max. Drehzahl 1100 1/min
Drehzahl 1100 1/min
Anzeige Analog
Material Rührstelle Kunststoff
Material Gehäuse Kunststoff
Farbe Gehäuse weiß
Breite 160 mm
Tiefe 230 mm
Höhe 33 mm
Abmessungen (BxTxH) 160 x 230 x 33 mm
Gewicht 900 g
Nennleistung 5 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Garantie 3 Jahre
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, Mehrfachmagnetrührer, Mehrstellenmagnetrührer, mehrstellenmagnetrührer, Magnetrührer ohne Heizung, Rühren,Magnetrührer, BSB2, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, titrieren, Magnetrührwerke, tittrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 160,53* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,58*
€ 250,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.