Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Schneidmühle CM100M1 | Typ: Bodensieb mit Rechtecklochung 10 mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Schneidmühle CM100M1 | Typ: Bodensieb mit Rechtecklochung 10 mm Edelstahl
Zubehör für Schneidmühle CM100M1 | Typ: Bodensieb mit Rechtecklochung 10 mm Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-4669643
Hersteller:
     Beijing Grinder
Herst.-Nr.:
     01.885.0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodensieb
Schneidmühle Bodensieb
  • Standardrotor: Hauptsächlich zum Zerkleinern harter und faseriger Proben (z. B. Stroh) verwendet
  • 6-Scheiben-Rotor: Hauptsächlich für die Zerkleinerung von mittelharten, elastischen und leichten Proben (wie Kunststoff, Gummi, Leiterplatten)
  • Standard-Zuführtrichter: Geeignet für lange Streifen von Pflanzen oder anderem Material. Der Zuführtrichter und das Gehäuse des Geräts sind aus hartem Stahl gefertigt, ergonomisch geformt und leicht zu bedienen
Typ: Bodensieb mit Rechtecklochung, 10 mm, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Schneid,Mühlen, Mühle,Schneid, Mühlen,Schneid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 238,99* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,08*
€ 332,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,93*
€ 331,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,34*
€ 322,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.