Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchlichtmikroskope Educational-Line OBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchlichtmikroskope Educational-Line OBT
Durchlichtmikroskope Educational-Line OBT
Durchlichtmikroskope Educational-Line OBT
Durchlichtmikroskope Educational-Line OBT
Artikel-Nr.:
     163-4670977
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBT 105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Durchlichtmikroskope Educational-Line OBT
Das moderne Durchlichtmikroskop für Schule, Ausbildung und Labor.

-Monokular und Binokular
-Tubus 45° geneigt , 360° drehbar
-Weitfeld Okulare: WF 10x/18 mm
-Dioptrienausgleich einseitig (bei binokularen Modellen)
-Beidseitiger Grob- und Feintrieb
-OBT 101: einfache 0,65-Kondensorlinse mit einstellbarer Aperturblende, 3-Fach Revolver
-OBT 102 - 106: Abbe 1,25 Kondensor fokussierbar und mit Aperturblende, 4-Fach Revolver
-Stufenlos dimmbare 1 W LED Beleuchtung
-Mit Staubschutzhaube und Bedienungsanleitung
-Optional erhältlich sind diverse Farbfilter, sowie Okulare mit Pointer-Nadel oder 0,1 mm Skala

Typ OBT 105
Tubus Monokular
Objektivrevolver 4-fach
Vergrößerung Objektive 4x, 10x, 40x, 100x
Neigungswinkel Tubus 45°
Beleuchtungsart Durchlicht
Lichttyp LED
Kondensor Abbe 1,25
Breite 195 mm
Tiefe 147 mm
Höhe 325 mm
Abmessungen (BxTxH) 195 x 147 x 325 mm
Gewicht 2,5 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50 Hz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 7,95*
ab € 195,53*
€ 222,24*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 198,81*
€ 226,49*
€ 4,90*
ab € 195,94*
€ 226,51*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,48*
€ 234,60*
Lager 163
Frei Haus
ab € 208,09*
€ 235,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,37*
€ 270,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
OBB-A3201
€ 29,63*
Zubehör
Kern
OBB-A3206
€ 45,29*
Zubehör
Kern & Sohn
€ 29,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.