Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standards für Dichte kinematische und dynamische Viskosität | Typ: N100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standards für Dichte kinematische und dynamische Viskosität | Typ: N100
Standards für Dichte kinematische und dynamische Viskosität | Typ: N100
Artikel-Nr.:
     163-4675406
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     REVISC-N100
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichte,Standards
Standards,Dichte
Standards,Viskosimeter
Standards,kinematische Viskosit
Standards für Dichte, kinematische und dynamische Viskosität
Zum Kalibrieren, Kontrollieren oder Validieren aller Arten von Viskosimetern, einschließlich Kapillar-, Auslaufbecher-, Rotations-, Kugelfall-, Fall-, Steig- und Vibrationsviskosimetern. Getestet und zertifiziert nach ASTM-Methode D 2162 und ASTM-Methode D4052.


-Zertifiziert zwischen 20°C und 100ÚC
-In einer 500 ml Glasflasche

Typ N100
Dichte bei 20 °C 0,87
Kinematische Viskosität bei 20 °C 320,00
Dynamische Viskosität bei 20 °C 280,00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,99*
€ 305,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,46*
€ 298,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,21*
€ 266,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 201,79*
€ 240,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.