Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standards für Dichte kinematische und dynamische Viskosität | Typ: N75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standards für Dichte kinematische und dynamische Viskosität | Typ: N75
Standards für Dichte kinematische und dynamische Viskosität | Typ: N75
Artikel-Nr.:
     163-4675409
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     REVISC-N75
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichte,Standards
Standards,Dichte
Standards,Viskosimeter
Standards,kinematische Viskosit
Standards für Dichte, kinematische und dynamische Viskosität
Zum Kalibrieren, Kontrollieren oder Validieren aller Arten von Viskosimetern, einschließlich Kapillar-, Auslaufbecher-, Rotations-, Kugelfall-, Fall-, Steig- und Vibrationsviskosimetern. Getestet und zertifiziert nach ASTM-Methode D 2162 und ASTM-Methode D4052.


-Zertifiziert zwischen 20°C und 100ÚC
-In einer 500 ml Glasflasche

Typ N75
Dichte bei 20 °C 0,83
Kinematische Viskosität bei 20 °C 210,00
Dynamische Viskosität bei 20 °C 170,00
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,46*
€ 177,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,69*
€ 148,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.