| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-4678070 Herst.-Nr.: 0GCM.131.12.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnittschutz-Kettenhandschuhe, mit langer Stulpe Kettenhandschuhe aus rostfreiem Stahl mit Verschlussband aus Polyurethan.
-5-Finger-Handschuhe -Erhältlich mit langer Stulpe -Mit hygienischem Verschlussband aus weichem Polyurethan -Druckknopfverschluss -Die Größe wird durch die Farbe des Verschlussbandes gekennzeichnet -Entspricht der Norm NF EN 1082-1 zum Schutz vor Schnitt-, Stich und Bissverletzungen
Handschuhgröße XS Farbe grün Material Stahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, schnittschutzhandschuhe xs, schnittschutz handschuhe, Schutz,Handschuhe, Handschuh,Finger, Handschuhe,Finger |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |