Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutz-Kettenhandschuhe mit langer Stulpe | Handschuhgröße: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnittschutz-Kettenhandschuhe mit langer Stulpe | Handschuhgröße: S
Schnittschutz-Kettenhandschuhe mit langer Stulpe | Handschuhgröße: S
Artikel-Nr.:
     163-4678071
Hersteller:
     Manulatex France SAS
Herst.-Nr.:
     0GCM.131.22.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenhandschuh
Kettenhandschuhe
Stechschutzhandschuh
Stechschutzhandschuhe
Schnittschutz-Kettenhandschuhe, mit langer Stulpe
Kettenhandschuhe aus rostfreiem Stahl mit Verschlussband aus Polyurethan.

-5-Finger-Handschuhe
-Erhältlich mit langer Stulpe
-Mit hygienischem Verschlussband aus weichem Polyurethan
-Druckknopfverschluss
-Die Größe wird durch die Farbe des Verschlussbandes gekennzeichnet
-Entspricht der Norm NF EN 1082-1 zum Schutz vor Schnitt-, Stich und Bissverletzungen

Handschuhgröße S
Farbe weiß
Material Stahl
Weitere Suchbegriffe: kettenhandschuh, Schutz,Handschuhe, Handschuh,Finger, Handschuhe,Finger, Schnittschutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,79*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,29*
€ 213,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,63*
€ 211,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.