| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4678075 Herst.-Nr.: 0GCM.131.20.000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schnittschutz-Kettenhandschuhe, ohne Stulpe Kettenhandschuhe aus rostfreiem Stahl mit Verschlussband aus Polyurethan.
-5-Finger-Handschuhe -Erhältlich mit langer Stulpe -Mit hygienischem Verschlussband aus weichem Polyurethan -Druckknopfverschluss -Die Größe wird durch die Farbe des Verschlussbandes gekennzeichnet -Entspricht der Norm NF EN 1082-1 zum Schutz vor Schnitt-, Stich und Bissverletzungen
Handschuhgröße S Farbe weiß Material Stahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzfingerhandschuhe, Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, fingerlose handschuhe, Schutz,Handschuhe, Handschuh,Finger, Handschuhe,Finger, Schnittschutzhandschuhe |
| | |
| |