Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör zu Sauerstoffmessgerät SD 315 Oxi | Beschreibung: Kalibrierflasche für Sauerstoffsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör zu Sauerstoffmessgerät SD 315 Oxi | Beschreibung: Kalibrierflasche für Sauerstoffsensor
Zubehör zu Sauerstoffmessgerät SD 315 Oxi | Beschreibung: Kalibrierflasche für Sauerstoffsensor
Artikel-Nr.:
     163-4678211
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     19805057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Sauerstoff-Sensor
Sauerstoffelektrode
  • Ersatzelektrode mit 2 m Kabel (Platin Kathode/Blei Anode): Der SD Sauerstoffsensor Typ Oxi 300 ist für die galvanische Bestimmung von gelöstem Sauerstoff bis zu 70 mg/L geeignet. Der Sensor ist äußerst druckbeständig (max. 3 bar), wodurch Wassertiefen bis zu 30 m problemlos erreicht werden können. Der Membraneinsatz an der Sensorspitze ist spezifisch auf die Durchlässigkeit von O2 abgestimmt und kann bei Bedarf ganz einfach ausgetauscht werden. Die parallele Messung der Temperatur mithilfe eines NTC 10 k? Thermistors ermöglicht die präzise Bestimmung des gelösten Sauerstoffs unabhängig von seinem temperaturabhängigen Löslichkeitsverhalten
  • Ersatzelektrode mit 10 m Kabel (Platin Kathode/Blei Anode): Der SD Sauerstoffsensor Typ Oxi 300 ist für die galvanische Bestimmung von gelöstem Sauerstoff bis zu 70 mg/L geeignet. Der Sensor ist äußerst druckbeständig (max. 3 bar), wodurch Wassertiefen bis zu 30 m problemlos erreicht werden können. Der Membraneinsatz an der Sensorspitze ist spezifisch auf die Durchlässigkeit von O2 abgestimmt und kann bei Bedarf ganz einfach ausgetauscht werden. Die parallele Messung der Temperatur mithilfe eines NTC 10 k? Thermistors ermöglicht die präzise Bestimmung des gelösten Sauerstoffs unabhängig von seinem temperaturabhängigen Löslichkeitsverhalten
  • Ersatzelektrode mit 30 m Kabel (Platin Kathode/Blei Anode): Der SD Sauerstoffsensor Typ Oxi 300 ist für die galvanische Bestimmung von gelöstem Sauerstoff bis zu 70 mg/L geeignet. Der Sensor ist äußerst druckbeständig (max. 3 bar), wodurch Wassertiefen bis zu 30 m problemlos erreicht werden können. Der Membraneinsatz an der Sensorspitze ist spezifisch auf die Durchlässigkeit von O2 abgestimmt und kann bei Bedarf ganz einfach ausgetauscht werden. Die parallele Messung der Temperatur mithilfe eines NTC 10 k? Thermistors ermöglicht die präzise Bestimmung des gelösten Sauerstoffs unabhängig von seinem temperaturabhängigen Löslichkeitsverhalten
  • Service Set für Sauerstoffsensor inkl. 3 Ersatzmembranen und 100 mlBeschreibung: Kalibrierflasche für Sauerstoffsensor
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffsensor, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, sauerstoff sensor, Sauerstoff,Messgeräte, Sauerstoffmessgeräte,Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 9,32*
€ 13,56*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 11,18*
€ 16,30*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.