Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister HDPE mit mechanischer Füllstandsanzeige | Nennvolumen: 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister HDPE mit mechanischer Füllstandsanzeige | Nennvolumen: 12 l
Kanister HDPE mit mechanischer Füllstandsanzeige | Nennvolumen: 12 l
Artikel-Nr.:
     163-4692389
Hersteller:
     SCAT Europe
Herst.-Nr.:
     107743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
kunststoffkanister hdpe
kunststoffkanister
Kanister, PE-HD, mit mechanischer Füllstandsanzeige
Allzweckkanister passend zum S.C.A.T. Sicherheitssystem. Mit Schraubverschluss.

Nennvolumen 12,0 l
Breite 200,0 mm
Tiefe 235,0 mm
Höhe 350,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 200 x 235 x 350 mm
Gewinde S 60/61
Material PE-HD
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: kunststoffkanister 12l, Kanister,Abklär, Weithals,Flasche PE, Weithals,Flaschen PE, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, kannister, Kunststoff-Kanister
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.