Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage MA mit externer Justierung und Windschutz | Typ: MA203E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-4699745
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30697434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage mettler toledo
präzisionswaage
präzisionswaage 0.001 g
Präzisionswaage MA, mit externer Justierung und Windschutz
Präzisionswaage mit integrierten Anwendungen für tägliche Routineaufgaben.


-Großes, helles LCD-Hybrid-Touchscreen
-Robustes Gehäuse ist chemisch beständig und einfach zu reinigen
-USB-A- und RS232-Schnittstelle für einfache Datenübertragung
-Plug & Play: Automatische Erkennung von Peripheriegeräten
-Kennwortschutz für die Waageneinstellungen
-Einfache Nivellierung

Typ MA203E
Max. Last 220 g
Ablesbarkeit 1 mg
Reproduzierbarkeit 0,7 mg
Justierautomatik extern
Wägefläche (BxT) Ø 120 mm
Mit Windschutz Ja
Breite 209 mm
Tiefe 354 mm
Höhe 354 mm
Abmessungen (BxTxH) 209 x 354 x 354 mm
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.642,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.792,38*
€ 2.132,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.783,84*
€ 2.122,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,97*
€ 2.050,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.684,61*
€ 2.004,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.642,79*
€ 1.954,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.