Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Pufferlösungen DIN 19266 | pHWert bei 25°C: 1,679


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Pufferlösungen DIN 19266 | pHWert bei 25°C: 1,679
pH-Pufferlösungen DIN 19266 | pHWert bei 25°C: 1,679
Artikel-Nr.:
     163-6225200
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     101679
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung
pH-Pufferlösungen DIN 19266
Ohne Farbcodierung nach DIN. Geprüft und zertifiziert nach ISO 17025 bei 25 °C. Lieferung mit ausführlichem Analysenzertifikat, welches die Rückverfolgbarkeit gemäß NIST beinhaltet. Angaben zur Temperaturabhängigkeit sowie Chargennummern und Verfallsdatum sind auf dem Etikett aufgedruckt.

Andere Packungsgrößen auf Anfrage erhältlich.

pH-Wert 1,679 bei 25 °C
Inhalt 500 ml
Weitere Suchbegriffe: Standard,Pufferlösungen, Pufferlösungen, elektrodenaufbewahrungsflasche, kalibriermittel, P:pH-Lösung, P:Indikatorlösung, P:pH-Indikatorlösung, pufferlösuing, pufferlösung 9 21, pufferlösung ph 9 21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.