Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midisart® 2000 20 cm² Porengr. 0,2 µm steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Midisart® 2000 20 cm² Porengr. 0,2 µm steril
Midisart® 2000 20 cm² Porengr. 0,2 µm steril
Artikel-Nr.:
     163-6227120
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     17805--------NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Luftfiltrationseinheiten Midisart® 2000
Zur sterilen Be- und Entlüftung von Fermentern, Kulturgefäßen etc. Als Wasserschutz zwischen Saugflasche und Vakuumpumpe. Durch PTFE-Membran und PP-Gehäuse ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
-Max. Betriebsdruck 3 bar
-Schlauchanschluss 6-12 mm auf beiden Seiten
-Sterile Filter einzeln verpackt, autoklavierbar

Ø Filter 62 mm
Porengröße 0.20 µm
Anschluss 1/8" Außen-NPT
Farbe Weiß
Steril +
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter sartorius, spritzenfilter, Filtrations,Einheiten, Luft,Keimsammelgeräte, Spritzen,Vorsatz, Spritzen,Vorsätze, vakoum, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 9,1352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 301,66*
€ 358,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 300,29*
€ 357,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 292,72*
€ 348,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 262,93*
€ 312,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 228,38*
€ 271,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.