Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trübungsstandards | Beschreibung: Ratio 0.1 NTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trübungsstandards | Beschreibung: Ratio 0.1 NTU
Trübungsstandards | Beschreibung: Ratio 0.1 NTU
Artikel-Nr.:
     163-6233012
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     CRSR-0.1-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trübungsstandards
Standards,Trübung
Trübungsmessung
HDPE
Trübungsstandards
Hochgenaue Trübungsstandards aus suspendierten Mikrokügelchen, geeignet für die Instrumentenkalibrierung und Kontrolle aller Trübungsmessgeräte. Stabil, Haltbarkeit von 2 Jahren (ab Herstellungsdatum). Rückführbar auf NIST, US EPA genehmigt und geprüft in Übereinstimmung mit ISO 7027. PE-HD-Flaschen mit 100 ml.

Zwei Auswahlmöglichkeiten:
-Ratio-Methode für gleichförmige Trübungsmessgeräte. Messung des Streulichts der Probe im 90°-Winkel zum einfallenden Licht und zu weiteren Winkeln (mehrere Detektoren)
-Non-Ratio-Methode für ungleichförmige Trübungsmessgeräte misst das gestreute Licht von der Probe in einem 90°-Winkel von einfallenden Licht (ein Detektor)

Beschreibung Ratio 0.1 NTU
Volumen 100 ml
Weitere Suchbegriffe: 4012100, Kunststoffflaschen 350 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,04*
€ 135,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.