Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trübungsmessgerät Turb® 355 | Typ: Turb® 355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trübungsmessgerät Turb® 355 | Typ: Turb® 355
Trübungsmessgerät Turb® 355 | Typ: Turb® 355
Artikel-Nr.:
     163-6236840
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     600312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Trübungsmessgerät
trübungsmessgerät wtw
trübungsmessgerät
Trübungsmessgerät Turb® 355
Batteriebetriebenes tragbares Trübungsmessgerät mit Infrarot-LED für nephelometrische Messungen entsprechend ISO 7027/DIN EN 27027 (EN ISO 7027) oder als Weißlicht-Modell mit Wolfram-Lampe gemäß US EPA. Es ist handlich, leicht und einfachst zu bedienen und eignet sich vor allem für Anwendungen zur Überwachung > 1 NTU. Mit einem geringeren Probeneinsatz von 15 ml ist es auch für Anwendungen in Fermentern und Zellkulturen bei guter Präzision geeignet.

Lieferumfang: Trübungsmessgerät im handlichen Koffer mit Schnellanleitung, Kalibrierstandards 0,02-10,0-1000 NTU, Leerküvetten und Batterien.
Spezifikationen
Messbereiche: NTU 0 bis 1100
FNU 0 bis 1100
Auflösung: 0,01 NTU im Bereich 1 bis 9,99
0,1 NTU im Bereich 10,0 bis 99,9
1 NTU im Bereich 100 bis 1000
Genauigkeit: 0 bis 500 NTU/FNU: ± 0,1 NTU/FNU bzw. ± 2 % vom Messwert
500 bis 1100 NTU/FNU: ± 3 % vom Messwert
Reproduzierbarkeit: 0,05 NTU oder ± 1% vom Messwert
Küvettengröße: 25 x 45 mm, 15 ml Probenvolumen
Stromversorgung: 4 x AAA Batterien für ca. 1500 Messungen

Typ Turb® 355
Beschreibung mit Wolfram-Lampe
Weitere Suchbegriffe: Labor,Trübungsmessgeräte, Trübungsmessung, Leitfähigkeitslösungen, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.821,06*
€ 2.153,15*
pro Paket
Frei Haus
ab € 2.035,52*
€ 2.172,45*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.153,15*
€ 2.562,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.138,22*
€ 2.544,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.083,99*
€ 2.479,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.841,61*
€ 2.191,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.821,06*
€ 2.167,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.