Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsflaschen HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen: 500 ml


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Weithalsflaschen HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen: 500 ml
Weithalsflaschen HDPE mit Schraubverschluss PP | Nennvolumen: 500 ml
Artikel-Nr.:
     163-6252111
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     BWH0500PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 500 ml
weithalsflasche
Weithalsflaschen, PE-HD, mit Schraubverschluss, PP
Geeignet für Probennahmen, Lagerung, Musterversand von flüssigen, pastösen und granulierten Produkten. Lebensmittelgeeignet. Chargenzertifikat als Download verfügbar. Transparent.

Nennvolumen 500 ml
Ø 75,0 mm
Höhe 161,0 mm
Ø Gewinde 53 mm
Farbe transparent
Material PE-HD
Verschlussart Schraubverschluss
Material Verschluss PP
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Weithals PE, Flaschen,Weithals PE, Weithals,Flasche PE, Weithals,Flaschen PE, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
10
€ 14,90*
ab € 1,951*
€ 3,86*
3 Tage
13
5
€ 12,95*
ab € 8,21*
€ 11,30*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,822*
€ 3,35818
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,291*
€ 2,72629
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,951*
€ 2,32169
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.