Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Einstabmeßkette SenTix® ORP-T 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Einstabmeßkette SenTix® ORP-T 900
pH-Einstabmeßkette SenTix® ORP-T 900
pH-Einstabmeßkette SenTix® ORP-T 900
Artikel-Nr.:
     163-6267995
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redox-Einstabmesskette
Redoxelektrode
pH-Einstabmesskette
redox-einstabmesskette wtw
IDS Redox-Elektroden SenTix® ORP-T 900
Universelle Redoxelektrode mit Platinronde für Laboranwendungen.
Spezifikationen
Messbereich: -1250,0 ... 1250,0 mV
Arbeitstemperaturbereich: 0 ... 100 °C
Länge / Ø: 120 mm / 12 mm
Elektrolyt: KCl 3 mol/l
Sensor: Platin
Diaphragma: Keramik

Typ SenTix® ORP-T 900
Weitere Suchbegriffe: redox-einstabmesskette, Redox,Elektroden, Elektrode,Redox, Elektroden,Redox, Einstabmessketten, EKG Elektroden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 241,01*
€ 325,60*
Frei Haus
ab € 269,07*
€ 326,17*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,60*
€ 387,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,21*
€ 351,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,70*
€ 304,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.