Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits- und Chemikalienschutzschürze SIERRA | Breite mm: 900


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze SIERRA | Breite mm: 900
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze SIERRA | Breite mm: 900
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze SIERRA | Breite mm: 900
Artikel-Nr.:
     163-6291679
Hersteller:
     Manulatex France SAS
Herst.-Nr.:
     0TS.050.14.090X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Arbeits- und Chemikalienschutzschürze SIERRA
Die Schürze SIERRA ist für die Verwendung in der mechanischen und chemischen Industrie geeignet. Sie ist eine wiederverwendbare chemische Schutzkleidung, die Schutz gegen versehentliche Spritzer (Typ PB[6]) bestimmter flüssiger Chemikalien und gegen die Permeation bestimmter flüssiger Chemikalien in Form von Flüssigkeitsstrahlen (Typ PB[3]) bietet, insbesondere gegen eine 40%ige Natronlauge (NaOH), eine 40%ige Schwefelsäure (H2S04), Butan-1-ol und O-Xylol. Die Schürze SIERRA ist gegen Wasser- oder Ölspritzer mit einer Temperatur von 180°C beständig.

-Mit Ösen und Scheiben aus Messing, in nickelfreier Verarbeitung, ausgestattet
-Erfüllt die Anforderungen der europäischen Richtlinie 89/686/EWG.EN 340 : 2003 - EN 13034 + A1 2009 Typ PB [6] - EN 14605+A1 2009 Typ PB [3]
-Entspricht Artikel 33 der REACH-Verordnung Nr. 1907/2006
-Enthält keine Phthalate, kein Silikon (und keine Silikonderivate) sowie keine Bisphenole
Material: Vinyl auf einem Trägermaterial aus Polyester
Dicke: 630 µm (± 20)
Flächengewicht: 750 g/m²

Breite 900 mm
Länge 1200 mm
Farbe braun
Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, chemikalienschürze 90x120 cm, chemikalien schürze, Schürzen, Schutz,Schürzen, Arbeits,Kleidung, slicon, natronlauage, NeoClear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,64*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 15,464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 260,68*
€ 310,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 257,05*
€ 305,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 241,52*
€ 287,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 207,11*
€ 246,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 186,40*
€ 221,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 171,83*
€ 204,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 154,64*
€ 184,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.