Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolien | Dicke: 200 µm


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Schlauchfolien | Dicke: 200 µm
Schlauchfolien | Dicke: 200 µm
Artikel-Nr.:
     163-6301902
Hersteller:
     Rische + Herfurth
Herst.-Nr.:
     160 420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 200 my
folienschlauch
Schlauchfolie 250x0,20mm PE, farblos, transparent Rolle à 25 mtr.
Die durchsichtigen Endlosrollen sparen Zeit und ermöglichen eine frei definierbare Beutellänge mit "Einblick". Durch hohe Reiß- und Nassfestigkeit bieten alle Schlauchfolien obendrein auch noch einen besonders guten Schutz für Ihr Verpackungsgut.
Dicke: 200 µm
Breite: 250 mm
Länge: 25 m
Verpackung: 1 Rolle(n)
Material: PE
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie rische, Schlauch,Folien, Folie,Schlauch, Folien,Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 28,16*
€ 33,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,13*
€ 29,90
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 22,56*
€ 26,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.