Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolien | Dicke: 100 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolien | Dicke: 100 µm
Schlauchfolien | Dicke: 100 µm
Artikel-Nr.:
     163-6303112
Hersteller:
     Rische + Herfurth
Herst.-Nr.:
     160 462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100 my
folienschlauch
Schlauchfolie 400x0,10mm PE, farblos, transparent Rolle à 250 mtr.
Die durchsichtigen Endlosrollen sparen Zeit und ermöglichen eine frei definierbare Beutellänge mit "Einblick". Durch hohe Reiß- und Nassfestigkeit bieten alle Schlauchfolien obendrein auch noch einen besonders guten Schutz für Ihr Verpackungsgut.
Dicke: 100 µm
Breite: 400 mm
Länge: 250 m
Verpackung: 1 Rolle(n)
Material: PE
Weitere Suchbegriffe: Schlauch,Folien, Folie,Schlauch, Folien,Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 120,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,73*
€ 175,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.