Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer Typ Microstirrer Geschwindigkeit bis 1100UpM Volumen bis 5L B120xH50xT145mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.310 103
6.310 103
Artikel-Nr.:
     163-6310103
Hersteller:
     VELP Scientifica
Herst.-Nr.:
     F203A0440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BSB-Magnetrührer
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührer MST
Kleiner, leichter Magnetrührer für Rührmengen bis 5 l. Ideal für Titrationen, BSB-Bestimmungen, mikrobiologische und biochemische Anwendungen.


-Aufstellfläche bleibt auch im Dauereinsatz kalt
-Rührgeschwindigkeit bis 1100 min-1
-Helle Aufstellfläche
-Genaue Geschwindigkeitsregelung auch bei niedrigen Drehzahlen

Typ MST
Anzahl Rührstellen 1
Max. Rührmenge 5 l
Max. Drehzahl 1100 1/min
Drehzahl 0 ... 1100 1/min
Anzeige Analog
Material Gehäuse PA
Farbe Gehäuse weiß
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Breite 120 mm
Tiefe 145 mm
Höhe 50 mm
Abmessungen (BxTxH) 120 x 145 x 50 mm
Gewicht 400 g
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührsystem, Magnetrührwerk, magnetrührer, Magnetrührer ohne Heizung, Rühren,Magnetrührer, BSB2, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, titrieren, Magnetrührwerke, tittrieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,11* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,79*
€ 118,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.