Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Kanülen Sterican® 0,40 x 25 mm (G 21 x 1") grau stumpfStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmal-Kanülen Sterican® 0,40 x 25 mm (G 21 x 1") grau stumpfStk.
Einmal-Kanülen Sterican® 0,40 x 25 mm (G 21 x 1") grau stumpfStk.
Artikel-Nr.:
     163-6401532
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9180117
EAN/GTIN:
     4022495099518
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Endo Spülkanüle
Wurzelkanalspülkanüle
Einmalkanülen Sterican®, Chrom-Nickel-Stahl, Dentalbereich
-Dünnwand-Kanüle
-Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
-Extrem glatte Oberfläche und feindosierte Silikonbeschichtung
-Transparenter Luer-Lock-Ansatz aus Polypropylen
-Farbcodiert nach ISO 6009
-Stumpf 90°

Gauge G 27
Farbe grau
Länge 25 mm
Ø außen 0,4 mm
Anschliff stumpf
Steril Ja
Verpackung Einzeln verpackt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,50*
ab € 9,50*
€ 14,74*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 12,98*
€ 18,88*
4 Tage
700
€ 5,90*
ab € 14,30*
€ 20,63*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 12,14*
€ 23,82*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,83*
€ 25,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,82*
€ 28,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,34*
€ 27,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,91*
€ 18,93
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1214* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Becton Dickinson
BD 305887
ab € 15,22*
Sonstiges
Servocomfort
F8 1186-S
ab € 324,22*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
054-0-111
ab € 32,27*
Sonstiges
AMPri
09290
ab € 0,93*
Sonstiges
Fesmed
132316
ab € 21,06*
Sonstiges
Servocomfort
G1 02
ab € 53,77*
Sonstiges
Servoprax
F6 1341301
ab € 19,31*
Sonstiges
Meditrade
01013
ab € 1,49*
Sonstiges
Schülke
669702
ab € 80,19*
Sonstiges
HAEBERLE
HAE 09493
ab € 41,14*
Sonstiges
Servoprax
G2 2000
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.