Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtrierpapiere Sorte 1289 | Typ: 1289


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filtrierpapiere Sorte 1289 | Typ: 1289
Filtrierpapiere Sorte 1289 | Typ: 1289
Artikel-Nr.:
     163-7300012
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     FT-4-207-185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltenfilter qualitativ
Qualitativer Faltenfilter
Filterpapier Faltenfilter
Labor Faltenfilter
Filtrierpapiere, Sorte 1289
Hohe Nassfestigkeit.

Typ 1289
Ø 185,0 mm
Gewicht 84 g/m²
Min. Filtrationsgeschwindigkeit 16 s
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 28 s
Filtrationsgeschwindigkeit 16
Form Faltenfilter
  • Hergestellt aus Edelzellstoffen und Linters mit einem Gehalt von mehr als 95% ?-Cellulose
  • Durch ihre Nassfestigkeit können Sie für eine Druck- oder Vakuumfiltration benutzt werden. Außerdem kann der Filterkuchen bei Bedarf mühelos mittels Wasserstrahl oder Spatel vom Filter entfernt werden
Typ: 1289
Ø: 185,0 mm
Gewicht: 84 g/m²
Min. Filtrationsgeschwindigkeit: 16 s
Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 28 s
Filtrationsgeschwindigkeit: 16
Form: Faltenfilter
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 32,02*
€ 42,98*
Lager 163
pro Paket
€ 14,90*
ab € 34,23*
€ 50,34*
pro Paket
€ 8,50*
ab € 61,08*
€ 75,95*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,61*
€ 83,61*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,34*
€ 59,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,04*
€ 59,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,81*
€ 54,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,85*
€ 47,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,68*
€ 47,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,23*
€ 40,73
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.