Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanister HDPE mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 12.0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanister HDPE mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 12.0 l
Kanister HDPE mit UN-Zulassung | Nennvolumen: 12.0 l
Artikel-Nr.:
     163-7626500
Hersteller:
     SCAT Europe
Herst.-Nr.:
     107731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kanister, PE-HD, mit UN-Zulassung
Allzweckkanister passend zum S.C.A.T. Sicherheitssystem. Mit Schraubverschluss.

Nennvolumen 12,0 l
Breite 200,0 mm
Tiefe 235,0 mm
Höhe 350,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 200 x 235 x 350 mm
Gewinde S 60/61
Material PE-HD
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister hdpe, kunststoffkanister, kunststoffkanister 12l, Kanister,Abklär, Weithals,Flasche PE, Weithals,Flaschen PE, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, kannister, Kunststoff-Kanister
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 19,07*
€ 27,72*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 19,91*
€ 28,92*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.