Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Separationstechnik
>
Filtration (Labor)
>
Spritzenfilter
>
Artikel
Spritzenvorsatzfilter Cellulosemischester (MCE)
Menge:
Pakete
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-7971032
Hersteller:
Ahlstrom-Munksjö
Herst.-Nr.:
6002S25001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Spritzenvorsatzfilter, Cellulosemischester (MCE)
Ø Membran 25 mm
Porengröße 0.20 µm
Material Membran Cellulosemischester (MCE)
Steril Ja
... >
Lager 163
>
Filtrieren
>
Spritzenvorsatzfilter
Weitere Suchbegriffe:
Spritzenvorsätze
,
filtrationsvorsatz 0,2µm
,
spritzen vorfilter
,
spritzenfilter ø 25mm
,
Membranfilter,Cellulosemischest
,
Rund,Filter
,
Spitzenvorsatzfilter
,
grobfilter
,
Spritzenvorsatzfilter § MY
,
5ml Spritzen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,91*
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0582* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 86,20*
€ 102,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,22*
€ 101,41
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 83,63*
€ 99,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 73,90*
€ 87,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,51*
€ 79,15
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 58,79*
€ 69,96
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 52,91*
€ 62,96
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen