Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasser-Kanister "PROFI" 10 Ltr. HDPE natur mit UV-Schutz mit Stopfen und integriertem Ablasshahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasser-Kanister "PROFI" 10 Ltr. HDPE natur mit UV-Schutz mit Stopfen und integriertem Ablasshahn
Wasser-Kanister "PROFI" 10 Ltr. HDPE natur mit UV-Schutz mit Stopfen und integriertem Ablasshahn
Artikel-Nr.:
     163-9002611
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     816500
EAN/GTIN:
     4007228816501
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
hünersdorff wasserkanister 12l
Kanister mit integriertem Ablasshahn, PE-HD
Kanister in stabiler Ausführung aus lebensmittelbeständigem Polyethylen (PE-HD).
-UV-Schutz für lange Lebensdauer besonders für Trinkwasser und Lebensmittel geeignet
-platzsparend stapelbar mit im Kanisterkörper integriertem Ablasshahn mit Breitgewinde
-blaue Füllöffnung Ø 65mm
-mit Gewindestopfen und Breitgewinde 22 mm auf Schmalseite.

Nennvolumen 10,0 l
Breite 350,0 mm
Tiefe 165,0 mm
Höhe 310,0 mm
Abmessungen (BxTxH) 350 x 165 x 310 mm
Ø Öffnung 65 mm
Material HDPE
Mit Hahn Ja
Anschluss Breitgewinde
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, lebensmittelkanister 12l, Kanister,Abklär, Kanister,mit Hahn, HDPE, kannister, Kunststoff-Kanister
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 14,40*
€ 20,56*
Lager 163
1
pro Stück
€ 18,90*
ab € 16,38*
€ 23,07*
33 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 12,95*
ab € 21,844*
€ 28,034*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 20,36*
€ 28,67*
4 Tage
58
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 23,96*
€ 33,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.