Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe Semperguard® Latex Comfort | Handschuhgröße: XS


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Einmalhandschuhe Semperguard® Latex Comfort | Handschuhgröße: XS
Einmalhandschuhe Semperguard® Latex Comfort | Handschuhgröße: XS
Einmalhandschuhe Semperguard® Latex Comfort | Handschuhgröße: XS
Artikel-Nr.:
     163-9005842
Hersteller:
     Semperit
Herst.-Nr.:
     3000001279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Einmalhandschuhe Semperguard® Latex Comfort
Einwegschutzhandschuh aus Naturlatex

-Hervorragendes Tastempfinden
-Hautfreundlich
-Puderfrei
-Fingerspitzen texturiert
-Frei von Phthalaten / Weichmachern


Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type C, EN ISO 374-5:2016, EN 420 Lebensmittelgeeignet.

Handschuhgröße XS
Länge 240 mm
Farbe natur
Material Naturlatex
Puderfrei Ja
Lebensmittelgeeignet Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 63.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0498* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,42*
€ 20,73
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 15,89*
€ 18,91
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
ab 630 Pakete
€ 6,74*
€ 8,02
pro Paket
ab 6300 Pakete
€ 6,05*
€ 7,20
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paket
ab 63000 Pakete
€ 4,98*
€ 5,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.