Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauerstoffsensor InLab® 605/InLab® 605-ISM | Typ: InLab® 605-ISM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauerstoffsensor InLab® 605/InLab® 605-ISM | Typ: InLab® 605-ISM
Sauerstoffsensor InLab® 605/InLab® 605-ISM | Typ: InLab® 605-ISM
Artikel-Nr.:
     163-9041583
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     51344611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
Sauerstoff-Sensor
Sauerstoffelektrode
Sauerstoffsensor InLab® 605 / InLab® 605-ISM
Sensor zur polarographischen Sauerstoffmessung mit hoher Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit. Für die Nutzung im Labor, im Feld und in der Industrie. Robuste Konstruktion. Mit Stahlnetz mechanisch geschützte Membran, Schaft aus glasfaserverstärktem PPS. Mit integriertem Temperaturfühler.

-Die InLab®-Sauerstoffsensoren sind für die Verwendung mit dem SevenExcellenceä-Mehrkanal-Tischmessgerät und mit den tragbaren SevenGoä 6-Messgeräten vorgesehen
-InLab®-ISM-Sauerstoffsensoren sind mit Intelligent Sensor Management ausgestattet, welches eine einfache Kalibrierung an der Luft ermöglicht sowie eine permanente Überwachung des Sensorzustands

Für die Verwendung mit dem SevenExcellenceä-Mehrkanal-Tischmessgerät und mit den tragbaren SevenGoä 68-Zweikanal-Messgeräten vorgesehen.
Spezifikationen
Sensortyp: Polarographischer Sensor
Messbereich Sauerstoff: 0 ... 200 % / 0 ... 20 mg/l
Messbereich Temperatur: 0... 60 °C
Anschlüsse: BNC (IP 67) / Cinch (RCA)
Schaftdurchmesser: 12 mm
Schaftlänge: 120 mm

Typ InLab® 605-ISM
Kabel 2 m
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffsensor, pH-Einstabmesskette, Ersatz-pH-Elektrode, pH-Elektrode, ph-Halbzelle, mettler toledo sauerstoffsensor, sauerstoff sensor, Sauerstoff,Elektroden, Elektrode,Sauerstoff, Elektroden,Sauerstoff, temperaturmessfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 670,04*
€ 1.012,92*
Frei Haus
ab € 977,49*
€ 1.068,42*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,92*
€ 1.205,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,78*
€ 1.182,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,84*
€ 1.146,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,59*
€ 1.007,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 761,93*
€ 906,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,49*
€ 885,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 670,04*
€ 797,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 670,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.