Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfilter 640 m 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rundfilter 640 m 150 mm
Rundfilter 640 m 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-9046305
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     203015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Filtrierpapiere Typ MN 640 m, quantitativ, Rundfilter
Mittelschnell, glatt, aschefrei.

Ø 150,0 mm
Gewicht 85 g/m²
Dicke 0,20 mm
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 27 s
Filtrationsgeschwindigkeit 27
Aschegehalt 0,100 %
Material Cellulose
Art Analyse Quantitativ
Form Rundfilter
Weitere Suchbegriffe: Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, filterpapier 150mm, filterpapier, macherey-nagel filterpapier, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund, Filtrier,Papier, quantitativ, Filtrier,Papiere, quantitativ, Rund,Filter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 12,95*
ab € 33,07*
€ 44,89*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 39,91*
€ 58,62*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 39,19*
€ 63,64*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,13*
€ 71,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,22*
€ 66,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,35*
€ 59,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 45,02*
€ 53,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,19*
€ 46,64
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3919* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.