| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9048503 Herst.-Nr.: 531011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Filtrierpapiere Typ MN 615 1/4, qualitativ, Faltenfilter Mittelschnell, glatt. Für Fettbestimmungen, frei von Fetten und Harzen. Etherlöslicher Rückstand <0,1 mg bei Filtern mit Ø 270 mm.
Typ MN 615 1/4 Ø 110,0 mm Dicke 0,16 mm Max. Filtrationsgeschwindigkeit 22 s Filtrationsgeschwindigkeit 22 Art Analyse Qualtitativ Form Faltenfilter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labor Faltenfilter, Filterpapier qualitativ, qualitatives Filterpapier, Filterpapier, Filterpapier, Membranfilter, Filterpapiere und Membranen, Filterpapiere, Membranfilter, Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, macherey-nagel filterpapier, filterpapier, filterpapier 110mm, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund, Filtrier,Papier, qualitativ, Filtrier,Papiere, qualitativ, Rund,Filter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 18,63* | € 27,08* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 19,61* | € 28,50* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,55* | € 35,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1961* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|