Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midisart 2000 (unsteril)--------UPN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Midisart 2000 (unsteril)--------UPN
Midisart 2000 (unsteril)--------UPN
Artikel-Nr.:
     163-9049153
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     17805--------UP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtrationsvorsatz
Spritzen-Vorfilter
Spritzenfilter
Spritzenvorsatzfilter
Luftfiltrationseinheiten Midisart® 2000
Zur sterilen Be- und Entlüftung von Fermentern, Kulturgefäßen etc. Als Wasserschutz zwischen Saugflasche und Vakuumpumpe. Durch PTFE-Membran und PP-Gehäuse ausgezeichnete chemische Beständigkeit.
-Max. Betriebsdruck 3 bar
-Schlauchanschluss 6-12 mm auf beiden Seiten
-Sterile Filter einzeln verpackt, autoklavierbar

Ø Filter 62 mm
Porengröße 0.20 µm
Anschluss Schlaucholive
Farbe Weiß
Steril -
Weitere Suchbegriffe: Spritzenvorsätze, spritzenfilter sartorius, spritzenfilter, Filtrations,Einheiten, Luft,Keimsammelgeräte, Spritzen,Vorsatz, Spritzen,Vorsätze, vakoum, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,88*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 8,9588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.021,81*
€ 1.215,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 970,86*
€ 1.155,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 928,79*
€ 1.105,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 895,88*
€ 1.066,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.