| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9049575 Herst.-Nr.: FT-3-102-240 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Filtrierpapier Sorte 389, Weißpunkt, quantitativ, RundfilterMittelschnell filtrierend. Ø 240,0 mm Gewicht 84 g/m² Min. Filtrationsgeschwindigkeit 16 s Max. Filtrationsgeschwindigkeit 28 s Filtrationsgeschwindigkeit 16 Art Analyse Quantitativ Form (Filter) Rundfilter Diese Filtrierpapiere werden für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für eine Druck- oder Vakuumfiltration eingesetzt. Sie werden aus 100% Baumwoll-Linters mit einem alpha-Cellulosegehalt von > 98% hergestellt und mit Säure ausgewaschen, um Aschefreiheit und hohe Reinheit zu erzielen. Ø: 240,0 mm Gewicht: 84 g/m² Min. Filtrationsgeschwindigkeit: 16 s Max. Filtrationsgeschwindigkeit: 28 s Filtrationsgeschwindigkeit: 16 Art Analyse: Quantitativ Form (Filter): Rundfilter |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filterpapier, Membranfilter, Filterpapiere und Membranen, Filterpapiere, Membranfilter, Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, rundfilter mittelschnell 240mm, filterpapier, filterpapier sartorius, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund, Filtrier,Papier, quantitativ, Filtrier,Papiere, quantitativ, Rund,Filter, Filtrier,Bogen, Filtrier,Bögen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Paket | € 12,95* | ab € 161,73* | € 189,08* | | | | Lager 163 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 172,79* | € 224,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 193,17* | € 225,74* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 306,93* | € 356,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,7279* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|